TGTBU 25-6G-JHP Blocs pour lames de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression

Réf.: 2302494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série JETCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302494
EAN / GTIN 7291075302370
Réf. fabricant 2302494
Article hors catalogue L23920 90

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 41.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Hauteur hors tout (OAH) 41.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 23 mm

Produits adaptés

De la même série "JETCUT" Afficher tout