TGTL 2020-4JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 2302468
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANG-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302468
    EAN / GTIN 7291075302127
    Réf. fabricant 2302468
    Article hors catalogue L23920 2465

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 27 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 3.4 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
    • Longueur tête (LH) 35 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 27 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 54 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout