• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

TGTL 19-4JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 2302465
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302465
EAN / GTIN 7291075302097
Réf. fabricant 2302465
Article hors catalogue L23920 3026

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.177″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.146″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.724″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.134″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.177″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.146″
  • Longueur tête (LH): 1.378″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.724″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 2.1″

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout