TGTL 2525-4JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 2302463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANG-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302463
    EAN / GTIN 7291075302073
    Réf. fabricant 2302463
    Article hors catalogue L23920 2460

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 32.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 3.4 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
    • Longueur tête (LH) 35 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 32.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 56 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout