• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGSF 32-2-W16 Grooving and Slitting Cutters with Integral Weldon Shanks

Réf.: 2302437
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302437
EAN / GTIN 7291075307245
Réf. fabricant 2302437
Article hors catalogue L24130 33

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 76 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 2
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3
  • Type de queue Weldon

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout