TGTL 1616-2JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 2302395
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302395
EAN / GTIN 7291075301892
Réf. fabricant 2302395
Article hors catalogue L23920 2318

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 21.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.72 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Longueur tête (LH) 25.5 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 21.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout