• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGAD 1.4N Adaptateurs de tronçonnage et de gorges pour plaquettes tangentielles TANG-GRIP

Réf.: 2302365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302365
EAN / GTIN 7291075220469
Réf. fabricant 2302365
Article hors catalogue L23920 2275

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.1 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 41.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout