DGTL 20BC-4T25 Porte-outils pour tronçonnage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes JET-CUT

Réf.: 2301933
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301933
    EAN / GTIN 7291075214161
    Réf. fabricant 2301933
    Article hors catalogue L23920 415

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 3.4 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
    • Longueur tête (LH) 42 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout