DGTR 25BC-4T25 Porte-outils pour tronçonnage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes JET-CUT

Réf.: 2301930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301930
EAN / GTIN 7291075214154
Réf. fabricant 2301930
Article hors catalogue L23920 1996

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Longueur tête (LH) 42 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout