TGFS 0-17-3 Plaquettes pour tours multibroches en remplacement des outils acier rapide et brasés

Réf.: 2301917
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TANG-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301917
    EAN / GTIN 7291075223538
    Réf. fabricant 2301917
    Article hors catalogue L23920 393

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 19 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.5 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 19 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 60 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout