• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

TGFHL 32T33-3 Lames renforcées avec 1 ou 2 logements pour tronçonnage et gorges avec plaquettes tangentielles TANG-GRIP

Réf.: 2301880
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301880
EAN / GTIN 7291075220575
Réf. fabricant 2301880
Article hors catalogue L23920 288

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 110.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 110.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 66 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout