• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGSA 125-3-32K-16Z-FP Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301806
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301806
EAN / GTIN 7291075205183
Réf. fabricant 2301806
Article hors catalogue L24130 72

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 16

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 3
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 16
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 635 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout