SGSA 32-3 Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301760
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301760
EAN / GTIN 7291075205138
Réf. fabricant 2301760
Article hors catalogue L24130 68

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 18.2 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 18.2 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 3
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 2400 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout