GM D100-4DG-1.000K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301734
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301734
    EAN / GTIN 7291075201420
    Réf. fabricant 2301734
    Article hors catalogue L24130 53

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.14″ ,Diamètre coupant (DC) 3.94″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.171″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.132″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 0.126″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.14″
    • Diamètre coupant (DC): 3.94″
    • Nombre de dents (CICT): 6
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.171″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.132″
    • Épaisseur moyeu (THUB): 0.126″
    • Identification plaquette étalon (MIID): GIP 4.00
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 800 Rev/min

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout