DGAD 1.4B-D16 Adaptateurs à serrage par vis pour plaquettes DO-GRIP à deux coupes pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2301556
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301556
EAN / GTIN 7291075151671
Réf. fabricant 2301556
Article hors catalogue L23920 2744

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 36.8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 36.8 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 16 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout