• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGFL 12B-1.2D24 SH Porte-plaquettes compacts de tronçonnage et gorges, pour tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2301506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301506
EAN / GTIN 7291075116342
Réf. fabricant 2301506
Article hors catalogue L23920 2679

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm, Hauteur hors tout (OAH) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 0.9 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm
  • Longueur tête (LH) 18 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 24 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout