DGTL 12B-1.4D30 Porte-outils renforcés de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301381
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301381
    EAN / GTIN 7291075088946
    Réf. fabricant 2301381
    Article hors catalogue L23920 1964

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
    • Longueur tête (LH) 29.6 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
    • Hauteur attachement (H) 12 mm
    • Largeur attachement (B) 12 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes