• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

SGSF 100-5-1.000K Fraise-scie pour plaquettes pincées

Réf.: 2301371
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301371
EAN / GTIN 7291075070552
Réf. fabricant 2301371
Article hors catalogue L24130 183

Description

Description:

  • Fraises à rainurer
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.02″
  • Diamètre coupant (DC): 3.94″
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.22″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.18″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.57″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.16″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.02″
  • Diamètre coupant (DC): 3.94″
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.22″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.18″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.57″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.16″
  • Identification plaquette étalon (MIID): GSFN 5
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 800 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout