DGFHL 26T23-3 Lames de tronçonnage et gorges renforcées, pour plaquettes DO-GRIP

Réf.: 2301346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301346
    EAN / GTIN 7291075090840
    Réf. fabricant 2301346
    Article hors catalogue L23920 1881

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
    • Nombre de logements (NOP) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout