SGFH 19-1.2 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: 2301237
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301237
EAN / GTIN 7291075069396
Réf. fabricant 2301237
Article hors catalogue L23920 1195

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 86 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 0.9 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 86 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 18 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout