SGAFL 12-1.2-D18 Porte-outils SELF-GRIP monoblocs pour tours automatiques

Réf.: 2301233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301233
EAN / GTIN 7291075067569
Réf. fabricant 2301233
Article hors catalogue L23920 1175

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 0.9 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm
  • Longueur tête (LH) 12 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 18 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop