SGTFL 2020K-3 Porte-outils monoblocs SELF-GRIP pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2301208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301208
    EAN / GTIN 7291075071344
    Réf. fabricant 2301208
    Article hors catalogue L23920 1092

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.4 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout