• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGSF 350-6-50K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301198
EAN / GTIN 7291075070309
Réf. fabricant 2301198
Article hors catalogue L24130 59

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 119 mm, Diamètre coupant (DC) 350 mm, Nombre de dents (CICT) 26, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 5.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 26

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 119 mm
  • Diamètre coupant (DC) 350 mm
  • Nombre de dents (CICT) 26
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 5.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 6
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 26
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 230 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout