• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGB 19R-4 Lames SELF-GRIP à un seul logement pour plaquettes de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301168
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301168
EAN / GTIN 7291075067637
Réf. fabricant 2301168
Article hors catalogue L23920 942

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Longueur hors tout (OAL) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 36 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout