SGB 19-3 Lames SELF-GRIP à un seul logement pour plaquettes de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301167
EAN / GTIN 7291075067620
Réf. fabricant 2301167
Article hors catalogue L23920 2663

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 36 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout