SGSF 315-6-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301164
    EAN / GTIN 7291075070293
    Réf. fabricant 2301164
    Article hors catalogue L24130 58

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 117 mm, Diamètre coupant (DC) 315 mm, Nombre de dents (CICT) 22, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 5.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 22

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 117 mm
    • Diamètre coupant (DC) 315 mm
    • Nombre de dents (CICT) 22
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 5.2 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 6C
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 22
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 250 Rev/min

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout