• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille IMPACT 12,5 mm (1/2 ″) SW.36 mm L.50 mm

Réf.: 23011036
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23011036
EAN / GTIN 4018754251568
Réf. fabricant 23011036
Article hors catalogue L60010 5817

Description

Description:

  • entraînement carré interne 1/2″
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pour tournevis électriques
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 49 mm
  • d2: 35 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Profil de sortie: Double six pans
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t: 28,5 mm
  • Poids: 313 g
  • Ouverture de clé [mm]: 36 mm