• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGFHR 32 T 33 - 4 Lames réversibles ou non, SELF-GRIP type F renforcées pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2301091
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301091
EAN / GTIN 7291075069563
Réf. fabricant 2301091
Article hors catalogue L23920 875

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Nombre de logements (NOP) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 60 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout