• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille IMPACT 12,5 mm (1/2 ″) SW.22 mm L.42 mm

Réf.: 23010022
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23010022
EAN / GTIN 4018754015078
Réf. fabricant 23010022
Article hors catalogue L60010 2713

Description

Description:

  • entraînement carré interne 1/2″
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pour tournevis électriques
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 32,5 mm
  • d2: 30 mm
  • Longueur mm (L): 42 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t: 25 mm
  • Poids: 141 g
  • Ouverture de clé [mm]: 22 mm