Clé à douille IMPACT 12,5 mm (1/2 ) SW.16 mm L.38 mm

Réf.: 23010016
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 23010016
    EAN / GTIN 4018754015016
    Réf. fabricant 23010016
    Article hors catalogue L60010 1558

    Description

    Description:

    • entraînement carré interne 1/2″
    • DIN 3129/ISO 1711-2
    • Pour tournevis électriques
    • Acier allié chromé, bruni

    Caractéristique(s):

    • d1: 24,8 mm
    • d2: 30 mm
    • Longueur mm (L): 38 mm
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
    • t: 23 mm
    • Poids: 130 g
    • Ouverture de clé [mm]: 16 mm