• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

SGSF 125-2.4-32K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2300976
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300976
EAN / GTIN 7291075070187
Réf. fabricant 2300976
Article hors catalogue L24130 127

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.42 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.38 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.9 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.42 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.38 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.9 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 2.4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 640 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout