SGTFR 1010-1.6 Porte-outils monoblocs SELF-GRIP pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2300831
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300831
    EAN / GTIN 7291075071139
    Réf. fabricant 2300831
    Article hors catalogue L23920 2369

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 86 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.2 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
    • Longueur tête (LH) 15 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 86 mm
    • Hauteur attachement (H) 10 mm
    • Largeur attachement (B) 10 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 28 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout