• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGTFL 1212-3 Porte-outils monoblocs SELF-GRIP pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2300792
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300792
EAN / GTIN 7291075071016
Réf. fabricant 2300792
Article hors catalogue L23920 627

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout