• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis dynamométrique 1/4″ 2,5-13,6 Nm 015895

Réf.: 2300648
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300648
EAN / GTIN 0701698906826
Réf. fabricant 2300648

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 2,5 à 13,6 Nm
Montage en série avec le même costume de valeur
Industrie électronique, mécanique de précision et fabrication industrielle
Version:
Tournevis à couple réglable - sans échelle
Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Précision de déclenchement : /- 6 % de tolérance de la valeur fixée
Conception selon la norme DIN EN ISO 6789 Type II Classe F
Accouplement de précision à recirculation de billes pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse de manière perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte
Retour automatique à la position de départ
Construction légère grâce à des poignées en aluminium anodisé
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N-m lors de la commande (prix sur demande)
Contenu:
Contenu:
Adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèle n° 755-05 avec poignée transversale supplémentaire pour faciliter le travail
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable
Livraison dans une boîte en carton stable

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,6 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Contrôle qualité
    • Assemblage en série
    • Entretien et maintenance
  • Hauteur totale [mm]: 34,9 mm
  • Longueur totale [mm]: 137 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Poignée transversale disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Service
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier