• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGFH 100-12 Lames pour tronçonnage et gorges avec 4 logements

Réf.: 2300541
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300541
EAN / GTIN 7291075069013
Réf. fabricant 2300541
Article hors catalogue L23920 559

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 13 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 11.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 460 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 11.1 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 13 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 11.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 460 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 450 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout