SGFH 26-4 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: 2300517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300517
    EAN / GTIN 7291075069105
    Réf. fabricant 2300517
    Article hors catalogue L23920 2179

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
    • Nombre de logements (NOP) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 80 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout