• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGFFR 25-50-5 Porte-outils monoblocs pour gorges frontales.

Réf.: 2300412
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300412
EAN / GTIN 7291075068900
Réf. fabricant 2300412
Article hors catalogue L23920 524

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 71 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 50 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout