SGFFR 20-30-2 Porte-outils monoblocs pour gorges frontales.

Réf.: 2300376
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300376
    EAN / GTIN 7291075068566
    Réf. fabricant 2300376
    Article hors catalogue L23920 2040

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 36 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 29 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 2.1 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout