SGFFL 25-55-3 Porte-outils monoblocs pour gorges frontales.

Réf.: 2300350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300350
    EAN / GTIN 7291075068450
    Réf. fabricant 2300350
    Article hors catalogue L23920 429

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 24 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 130 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 65 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 54 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 24 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout