SGFFH 90-L-3 Lames pour gorges frontales

Réf.: 2300313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300313
    EAN / GTIN 7291075068191
    Réf. fabricant 2300313
    Article hors catalogue L23920 1928

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 122 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 90 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout