• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGFFH 35-L-2 Lames pour gorges frontales

Réf.: 2300301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300301
EAN / GTIN 7291075068085
Réf. fabricant 2300301
Article hors catalogue L23920 1865

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 46 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 35 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout