SGFFA 70-L-5 Adaptateurs renforcés pour gorges frontales sur blocs standards

Réf.: 2300287
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300287
    EAN / GTIN 7291075067989
    Réf. fabricant 2300287
    Article hors catalogue L23920 1450

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 95 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 102 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 69 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout