Jeu d'extracteurs avec support

Réf.: 2300044
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Extracteurs de roulements

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300044
    EAN / GTIN 4036976125320
    Réf. fabricant 2300044
    Article hors catalogue L60160 1184

    Description

    Description:

    Potence revenue, résiste aux charges élevées
    Poutre d'écartement spécialement durcie et trempée, charge avec double force de traction possible
    Avec frein pour griffes - sécurité contre les risques de glissement intempestif des griffes. L’actionnement d’une touche permet de déplacer la griffe sur la potence
    avec frein à crochet
    Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [mm]: 125 mm
    • Type d'utilisation: retrait_intérieur_et_extérieur
    • 1000 V isolé: non
    • Données 3D disponibles: non
    • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
    • Crochet déplaçable parallèlement: non
    • Crochet pivotant: non
    • Frein de crochet disponible: oui
    • Broche hydraulique disponible: non
    • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
    • Levier de serrage rapide disponible: non
    • Vis incluses: non
    • Graduation disponible: oui
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • Pointe de la broche interchangeable: non
    • bras réversibles disponibles: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires