MARTOR LAME SCALPEL 23 , 10 par cassette

Réf.: 23.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23.50
EAN / GTIN 4002632903625
Réf. fabricant 23.50
Article hors catalogue L60170 767

Description

Description:

LA LAME DE SCALPEL NR. 23 de Martor est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 50,7 mm de long, 9,2 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.

LA LAME DE SCALPEL NR. 23 est disponible sous la référence 23,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop