FORET ETAGE

Réf.: 229A.ST2
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 229A.ST2
    EAN / GTIN 3148516301413
    Réf. fabricant 229A.ST2
    Article hors catalogue L60130 74

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Pour un perçage cylindrique précis dans tous les matériaux
    • Pas de pré-perçage nécessaire
    • Affûtage en croix: autocentrage
    • Coupe plus agressive: moins d'effort pour l'utilisateur, pas de formation de bavures
    • Meilleure éjection des copeaux
    • Moins de vibrations, plus silencieux
    • Tige cylindrique à 3 flancs pour un entraînement sûr et régulier
    • Marquage laser dans une rainure pour identifier les différents diamètres

    Caractéristique(s):

    • d min. - max. [mm]: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39
    • d1 [mm]: 10
    • L [mm]: 107
    • [g]: 315