• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FORET A ALESER

Réf.: 229A.3
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 229A.3
EAN / GTIN 3148516301093
Réf. fabricant 229A.3
Article hors catalogue L60130 7199

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pour le perçage, l'ébavurage, l'alésage de matériaux de faible épaisseur: tôles, métaux non ferreux
  • En HSS
  • Épaisseur de matériau maximale recommandée: 4 mm
  • Pas de pré-perçage nécessaire

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 9
  • d2 [mm]: 16,0 - 30,5
  • L [mm]: 76
  • L1 [mm]: 48
  • [g]: 130