• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche avec cliquet à anneau, réversible

Réf.: 2297345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2297345
EAN / GTIN 4010886889442
Réf. fabricant 2297345
Article hors catalogue L60160 147

Description

Description:

Avec la même largeur
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Pour un desserrage ou un serrage rapide avec fonction de cliquet
Transmission d'un couple élevé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 40 mm
  • Hauteur totale [mm]: 18 mm
  • Longueur totale [mm]: 225 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 33,6 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 38 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 10,6 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 5,9 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 13°
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 6 °
  • Ouverture de clé [mm]: 17,0
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non