Clé à fourche avec cliquet à anneau, réversible

Réf.: 2297337
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2297337
    EAN / GTIN 4010886889428
    Réf. fabricant 2297337
    Article hors catalogue L60160 1344

    Description

    Description:

    Avec la même largeur
    Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
    Pour un desserrage ou un serrage rapide avec fonction de cliquet
    Transmission d'un couple élevé

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 36 mm
    • Hauteur totale [mm]: 20 mm
    • Longueur totale [mm]: 212 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 31,7 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 35 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 10,2 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 5,7 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Position de la mâchoire: 15 °
    • Surface: chromé
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Angle de la bague: 13°
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 6 °
    • Ouverture de clé [mm]: 16,0
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non