• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à double anneau ouverte profil UD 46x50 mm

Réf.: 2297183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2297183
EAN / GTIN 4010886896884
Réf. fabricant 2297183
Article hors catalogue L60160 785

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Application sur les lignes hydrauliques/freins
Dimensions 8x10 à 12x14 mm avec anneau hexagonal
Têtes inclinées 15°
Ouverture hexagonale décalée de 30°, ouverture du profil UD décalée de 15°
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Version: têtes coudées à 15° ouverture hexagonale décalée de 30°, profilé UD ouverture décalée de 15
  • Largeur totale [mm]: 75 mm
  • Hauteur totale [mm]: 45 mm
  • Longueur totale [mm]: 395 mm
  • Poids [lbs]: 1,760 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 74,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 79 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 31,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 33,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Largeur d'ouverture 1 (min.) [mm]: 35,0 mm
  • Largeur d'ouverture 2 (max.) [mm]: 39,0 mm
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • Ouverture de clé [mm]: 46x50
  • Clé de serrage 1 [mm]: 46
  • Largeur de clé 2 [mm]: 50
  • Utilisation/usage: Application sur les conduites hydrauliques/de frein
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non