Clé à fourche avec cliquet à anneau profil UD 15 mm

Réf.: 2297132
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2297132
EAN / GTIN 4010886889299
Réf. fabricant 2297132
Article hors catalogue L60160 196

Description

Description:

Avec la même largeur
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Design plat
Transmission d'un couple élevé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 10 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 29,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 34 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 9,8 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 5,2 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7 °
  • Ouverture de clé [mm]: 15,0
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non